※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 精密ヤスリ
300mm検定やすりセット(平)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086998
品番
EA521VW-300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
全長(mm)
475
刃長(mm)
300
形状
平
表面粗さ
粗目
仕様
ハンドル付