※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300mm検定やすりセット(平)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44087007 品番EA521VW-300B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
形状 表面粗さ中目 刃長(mm)300 全長(mm)475 仕様ハンドル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする