※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 精密ヤスリ
直径1.5x100mm精密やすり(丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087034
品番
EA521VX-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
形状
丸
表面粗さ
油目
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
直径(mm)
1.5