※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9x200mmチェーンソーヤスリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44087068 品番EA521XD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470

デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。

刃幅(mm)9 全長(mm)200 材質やすり:ダイヤモンド、柄:木 刃長(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする