大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(85個)
1箱(40個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(35個)
1箱(2個)
1箱(70個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(85個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M8
長さ(mm)
90
120
30
40
45
55
65
70
80
85
90
95
100
35
50
60
110
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
2
1.25
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(85個)
注文コード
44087626
品番
M8×90
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
5.5
ねじ長さ(mm)
22~30
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
13
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目