※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44087698 品番EA535KL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,270
販売価格(税別)
25,700
全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする