※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ノーズプライヤ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087908
品番
EA537LB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
全長(mm)
145
仕様
狭所に適したスリムヘッド仕様
切断能力
中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm
先端形状
ニードルノーズ