大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
チタン六角ボルト 半ねじ(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
44088502
品番
M22×100
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
チタン
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
50
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(Φmm)
22
寸法dk(Φmm)
約31
寸法da(Φmm)
(最小)24.4
ねじ山種類
メートル並目