大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
チタン六角ボルト 半ねじ(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44088527
品番
M22×130
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
チタン
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
56
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(Φmm)
22
寸法dk(Φmm)
約31
寸法da(Φmm)
(最小)24.4
ねじ山種類
メートル並目