※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
50mm/1140g無反動ハンマー(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44089073
品番
EA570AB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
全長(mm)
380
仕様
ヘッド交換式
材質
頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全質量(g)
1140