大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M24
注文コード
44089902
品番
M24×70
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。