※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
340gボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090008
品番
EA575VA-340A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,921
販売価格(税別)
¥
8,110
バスケットに入れる
頭径(mm)
25
全長(mm)
330
材質
頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭質量(g)
340