※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090026
品番
EA575WB-41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)
32
全長(mm)
200
材質
頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)
890