※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1070g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44090035 品番EA575WB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,772
販売価格(税別)
2,520

短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。

頭径(mm)35 全長(mm)200 材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付) 全質量(g)1070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする