※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
直径55mm/2700g両頭ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090087
品番
EA575WL-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,966
販売価格(税別)
¥
9,060
バスケットに入れる
頭部対辺(mm)
55
全長(mm)
850
材質
頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン
頭質量(g)
2700