※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
直径59mm/3600g両頭ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090096
品番
EA575WL-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部対辺(mm)
59
全長(mm)
850
材質
頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン
頭質量(g)
3600