※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カッター
エスコの 円切りカッター
40-800mmパッキンカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090665
品番
EA576AB-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
用途
革、プラスチックなどのシール作りに
仕様
プラスチック柄付
材質
スチール
質量(g)
880
能力
直径40/800mm