※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ワイヤーストリッパー
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44090796
品番
EA580KC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,010
販売価格(税別)
¥
9,100
バスケットに入れる
仕様
狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。
全長(mm)
165
能力
切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表