※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44092135 品番EA611AE-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
両頭機能片頭 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4” 仕様BiTorsion仕様 コーティングダイヤモンドコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする