※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
2.0x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44092248
品番
EA611BJ-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
1/4”
仕様
Torsion仕様
材質
ステンレス