※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5x25mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44092257 品番EA611BJ-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
両頭機能片頭 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4” 仕様Torsion仕様 材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする