※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6本組[Hex]ドライバービットセット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44092363 品番EA611GR-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,708
販売価格(税別)
4,280
セット内容Hex-Piusビット【6本組】 ・六角シャンク 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-25
用途:
ヘックス(六角)ネジの付け外し
サービス業

weraのヘックスプラス(面接触)ビットのセット販売ですサイズは2・2.5・3・4・5・6mmの6本組、全長:50mm Bタイプビットなので日本の電動工具にはそのままでは使えないのでマグネットのAタイプビットホルダーにはめて使っています。付属のビットホルダーは取り外しが硬くて使いづらいので捨てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする