※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#2x50mm[+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44092415
品番
EA611MA-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
仕様
IMPAKTORシリーズ
全長(mm)
50
質量(g)
5
先端サイズ
#2
コーティング
ダイヤモンドコーティング
両頭機能
片頭