大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M20
M24
M6
M8
長さ(mm)
110
100
45
50
55
60
70
75
110
120
130
140
150
40
65
80
85
95
90
25
35
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全86種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44092955
品番
M24×110
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
110
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
36
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目