※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7本組/8-22mmオープンリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44093185 品番EA612TA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,530
販売価格(税別)
42,300
全長(mm)145/230 仕様10°タイプ セット内容7点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする