曜日別特売
EA612TA-5 6本組ナットレンチ(ラチェット式) エスコ 44093194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6本組ナットレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44093194品番EA612TA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78,870
販売価格(税別)
71,700
全長(mm)133.3/238.5セット内容6点材質ステンレスサイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする