※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
10本組両口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093614
品番
EA612TB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
全長(mm)
120/300
仕様
15°タイプ
セット内容
10点
材質
クロム合金鋼
サイズ
6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm
商品構成
セット品
トレー寸法(mm)
350×350×30(H)mm