※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
11本組両口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093894
品番
EA612TG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
全長(mm)
120/325
セット内容
11点
材質
クロム合金鋼
商品構成
セット品
サイズ(mm)
6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm
トレー寸法(mm)
175×350×82(H)mm