※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
10本組両口スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44093964
品番
EA612VA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,030
販売価格(税別)
¥
37,300
バスケットに入れる
全長(mm)
140/300
セット内容
10点
材質
クロム合金鋼
商品構成
セット品
サイズ(mm)
6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mm
トレー寸法(mm)
460×250×30(H)mm