※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10本組ナットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44093998 品番EA612VA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
全長(mm)121.4/238.5 セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4” トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする