FLY MTB TEX ボトル 750mL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 注文コード44094428 品番1052710002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,564 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
人間工学に基づいて設計された蓋が付いたモデル。
充填と洗浄が容易に行える、柔らかく無味無臭のシリコーン製バルブを採用。
優れたグリップ性とスクイーズ性を備え、軽く、柔らかで飲みやすい、新しいスポーティなデザインのボトルです。

グレー 容量(mL)750 質量(g)約67 寸法(Φmm)74
注意
※FLYボトルがお手元に届いた際、側面に「へこみ」等が発生している場合がございますが一定時間放置していただくか、40℃〜50℃くらいのぬるま湯を入れていただくと元に戻ります。
※トッププロからのフィードバックに基づいて極限まで軽さ、握りやすさ(やわらかさ)を追求したモデルである為、通常の運送便でも「へこみ」等が発生してしまう場合がございますが、予めご了承ください。
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする