1052670005 FLY TEX ボトル 550ml ELITE(サイクル) 44094516

FLY TEX ボトル 550ml

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本クリア注文コード44094516品番1052670005
参考基準価格(税別)¥1,245販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。

クリア容量(mL)550質量(g)約68寸法(Φmm)74
注意
※FLYボトルがお手元に届いた際、側面に「へこみ」等が発生している場合がございますが一定時間放置していただくか、40℃~50℃くらいのぬるま湯を入れていただくと元に戻ります。
※トッププロからのフィードバックに基づいて極限まで軽さ、握りやすさ(やわらかさ)を追求したモデルである為、通常の運送便でも「へこみ」等が発生してしまう場合がございますが、予めご了承ください。
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: サイクリングの水分補給に(浦島太郎の意見)
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

いまから50年前、自分が高校生の頃のボトルは本体がアルミでコルクの栓とアルミの蓋が装備されていました。当然ですが停車してから両手を使って水分補給します。いまは走りながら使え、片手で飲める・・まさに浦島太郎でした。
今度は予備水筒として750㏄の商品を購入します。

対象商品 : 44094516
2024-02-06
用途: サイクリング時の給水用
製造業

【実測重量】①54.40g/②54.15g(※2個体を計測)
【総評】非常に軽量かつ柔らかくて流量も多く、過去最高の自転車用ボトルだと思います。旧製品のELITE製ボトルが92-93g程度の重さがあったので、新しくしただけで約38.1gの軽量化になりました。商品価格が¥1199円(税込)なので31.5円/gの軽量化は非常に高コストパフォーマンスです。満足度は★5つとさせて頂きます。
【その他】モノタロウさんでの商品名が「FLY TEX ボトル 550ml 容量950mL」となっていて混乱を招きます。実際にはちゃんと550ml版が届きます。くわえて商品説明欄の容量と重量も950ml版の表示となっていて間違っています。訂正した方が良いと思います。せっかく通販最安値レベルの価格設定なのにもったいないと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品名は訂正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする