※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
5本組/8.0-21mm薄口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094567
品番
EA615AD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
全長(mm)
113/175
セット内容
5本組
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
商品構成
セット品
サイズ(mm)
8×9・10×12 11×13・14×17 19×21