※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
6.0x7.0mm薄口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094585
品番
EA615AD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
二面幅(mm)
6×7
全長(mm)
100
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
6×7
商品構成
単品