※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
12.0x14.0mm薄口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094628
品番
EA615AD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
二面幅(mm)
12×14
全長(mm)
146
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
12×14
商品構成
単品