※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
6本組/5-10mmミニスパナセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44094673
品番
EA615AD-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
全長(mm)
84/103
セット内容
6本組
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
2/4
商品構成
セット品
サイズ(mm)
5・5.5・6・7・8・10