※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8本組/7/32”-7/16”両口スパナ(ダブルアングル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44094689 品番EA615AJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,503
販売価格(税別)
7,730
全長(mm)83/103.5 仕様ビニールケース付 セット内容8本組 材質工具鋼 サイズ7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16” 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする