JET GREEN BIO BASED ボトル 750ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 オパール(Dグリーン) 注文コード44095679 品番1052740002
参考基準価格(税別)¥1,573 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。
ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。
バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。
目標は完全にカーボンニュートラルになることです。
つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。
キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。
スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。

材質バイオベースプラスチック オパール(Dグリーン) 容量(mL)750 質量(g)約87 直径(mm)74
注意
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする