大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44096744
品番
M24×100
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目