※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
照光色
赤
注文コード
44096914
品番
LB3L-M1T23R【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,890
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
照光色
赤
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC12
接点材質
金接点
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16.2
適合パネル厚さ(mm)
0.5〜3.2