大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097191
品番
M20×170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2.5
色
黒
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(Φmm)
20
ねじ長さb(mm)
52
ねじ山種類
メートル並目