※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 裁縫用資材
エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ
エスコの 平ゴム/丸ゴム
30mmx10m平織ゴム(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44097218
品番
EA628PV-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
幅(mm)
30
色
白
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
2
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。