マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト ダクトフレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44097368
品番
MDFJ43【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,590
¥
1,898
バスケットに入れる
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ミルキーホワイト
材質
コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
122×950×92
号数
4号