※7-M14-3-KPQ-KPG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL12)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
3/8
注文コード
44097429
品番
KPGL12-03-X193【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,990
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(G) ステンレス (SUS304)
CADデータダウンロード