4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44097569 品番DHI-NVR2104-P-I2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg)0.5 消費電力(W)10以下(HDD無し) 電源DC53V,1.22 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 HDD1SATAVポート、最大10TB 解像度最大12MP 互換性ONVIF 動作湿度(%)10〜93 OS産業用組込みマイクロプロセッサ 保管温度(℃)-10〜+55 ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1 プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration 各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2USBポート(USB2.0)
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする