大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44097672
品番
M10×100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
ねじ長さb(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目