曜日別特売
M10×70 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 44097855

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)70
70
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
150
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
105
110
115
120
125
130
140
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード44097855品番M10×70
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
ねじ長さb(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする