※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6mm ワイヤークリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44098058 品番EA638CM-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435
材質鍛造鋼(どぶメッキ) 幅(mm)30 全長(mm)35 適合ワイヤ径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする