※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8mm ワイヤークリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44098067 品番EA638CM-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
材質鍛造鋼(どぶメッキ) 幅(mm)36 全長(mm)40 適合ワイヤ径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする