※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14mm ワイヤークリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44098103 品番EA638CM-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥853
販売価格(税別)
775
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質鍛造鋼(どぶメッキ) 幅(mm)53 全長(mm)65 適合ワイヤ径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする